ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの フック(吊り金具)
ピクチャーレール 30シリーズ CBフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37737720
品番
60623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
タキヤシリーズ
ピクチャーレール用オプションパーツ
壁面取付専用の引掛式中量用フック
取付方法/引掛式:フックをピクチャーレールの溝にそって挿入し90度回転させ定着させます
材質
亜鉛ダイカスト+ステンレス
色
シルバー
取付
壁面用
取付方式
引掛式
規格
CBフック
荷重(kg)
30
注意
※推奨荷重は静止状態の荷重です
※屋内用です、屋外での使用はできません