ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ねじ・ボルト・ナット
木ネジプラパート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
37738088
品番
UY-811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
家具などに取り付けて、家具脚や床面の保護などに
材質
鉄、樹脂
色
透明ブルー
タイプ
木ネジタイプ
本体外径(Φmm)
17
ねじ径(Φmm)
3.5