曜日別特売
SCS0508N スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37738102

※代表画像

SCS0508N スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37738102
SCS0508N スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37738102
SCS0508N スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37738102

スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)5
外径D(Φmm)20
寸法W(mm)1
内容量1個注文コード37738102品番SCS0508N
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
寸法A(mm)7内径B(Φmm)5外径D(Φmm)20寸法L(mm)8寸法W(mm)1寸法X(mm)6寸法Y(mm)4材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ種別スリット質量(g)17締付ねじM3×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする