ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ねじ・ボルト・ナット
調整プラパート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
37738131
品番
UY-815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具などに取り付けて、家具の高さ調整、家具脚や床面の保護などに
材質
鉄、樹脂
色
透明ブルー
タイプ
ボルトタイプ
ピッチ(mm)
1.25
ねじ径
M8
本体外径(Φmm)
30