※代表画像

SCS1010N スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37738136 SCS1010N スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37738136 SCS1010N スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37738136 SCS1010N スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37738136

スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37738136 品番 SCS1010N
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥812
販売価格(税別)
738
寸法A(mm)11 内径B(Φmm)10 外径D(Φmm)30 寸法L(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)9 寸法Y(mm)5 材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ 種別スリット 質量(g)44 締付ねじM4×12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする