※代表画像
岩田製作所
スタンダードスリットカラーSUS304
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
内径B(Φmm)
3
材質/処理
ステンレス(SUS304)
外径D(Φmm)
15(±0.1)
注文コード
37738233
品番
SCS 0308S
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
内径B・材質/処理・外径D
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
寸法A(mm)
4.5
内径B(Φmm)
3
外径D(Φmm)
15(±0.1)
寸法L(mm)
8
幅L(mm)
8(±0.1)
寸法W(mm)
1
寸法X(mm)
4.5
寸法Y(mm)
3
材質
SUS304
材質/処理
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付ボルト(SUS304)1本
種別
スリット
質量(g)
10
止ねじ
M3×P0.5
六角穴付ボルト
M3×8
締付ねじ
M3×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード