SCS0608A スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37738644

※代表画像

SCS0608A スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37738644
SCS0608A スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37738644
SCS0608A スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37738644

スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径B(Φmm)6
外径D(Φmm)20
寸法W(mm)1
内容量1個注文コード37738644品番SCS0608A
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
寸法A(mm)7内径B(Φmm)6外径D(Φmm)20寸法L(mm)8寸法W(mm)1寸法X(mm)6寸法Y(mm)4材質/処理アルミ(A2017)種別スリット質量(g)7締付ねじM3×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37738671
2023-05-21
用途: 測定器の固定
教育・研究機関

締め付けねじの座繰り径が8ミリより小さいので、市販品の丸スペーサが入らない。(M4用の丸スペーサーの外径は8mm)。レンチがなくても締め緩め出来る様に、丸スペーサーを挟んでクランプレバーを使用したかったが、前述の通り市販の丸スペーサーが入らなかった為、スペーサーを自作しなければならなった。

1が参考にしています
対象商品 : 37738723
2019-12-25
用途: プーリーの移動止め
農・林・水産業

スリットが入っているので、それなりの締め付け力はあり満足している。
希望としてはキー溝の入っている物の品揃えが欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37738766
2019-02-06
用途: レーシングカートのメンテナンス
製造業

かなりしっかりした作りなので
安心して使えます。
また、よろしくお願いします。

対象商品 : 37738714
2017-11-08
用途: 機械の固定。
建設業・工事業

側面に機器固定のねじ穴のあるバージョンがあるともっと良い。

1が参考にしています
対象商品 : 37738723
2017-01-30
用途: ボール盤改良

特殊用途につき評価しかねますが、通常使用には問題ないように思われます。

対象商品 : 37738732
2017-05-01
用途: ボール盤の上下軸固定用
教育・研究機関

切り込みスリットがねじ側のみで写真と異なるため、締め付けねじのトルクが大きい。

対象商品 : 37738644
2015-09-09
用途: 車部品のDIY製作で使用

厚みや内径のバリエーションがオプションでも選べると嬉しいです。

対象商品 : 37738714
2015-04-06
用途: 軸への部品の取り付け

部品の取り付け穴やネジ加工をして使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする