曜日別特売
72644 精密防音戸車 ベアリング入り ハイロジック 37738727

72644 精密防音戸車 ベアリング入り ハイロジック 37738727
72644 精密防音戸車 ベアリング入り ハイロジック 37738727

精密防音戸車 ベアリング入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(2個)形状R型/ベアリング入り注文コード37738727品番72644
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車

材質車:ジュラコン/枠:SUS304形状R型/ベアリング入り寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
注意
※ジュラコンはポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする