曜日別特売
72706 ステンレストルクヒンジ ハイロジック 37739007

72706 ステンレストルクヒンジ ハイロジック 37739007
72706 ステンレストルクヒンジ ハイロジック 37739007
72706 ステンレストルクヒンジ ハイロジック 37739007
72706 ステンレストルクヒンジ ハイロジック 37739007
72706 ステンレストルクヒンジ ハイロジック 37739007
72706 ステンレストルクヒンジ ハイロジック 37739007

ステンレストルクヒンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37739007品番72706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

指定の位置で扉やフタをストップさせられる蝶番
指詰め防止などに
ワッシャーなどの機構部品もステンレス製で耐食性に優れています
横使いに加えて縦使いも可能です、縦使いの場合は2個以上の並列使用を推奨します
分電盤、配電盤、機械などに
連続作動を行う所には使用しないでください

仕様トルク有効範囲:取り付け面から180度材質ステンレス使用温度範囲(℃)0~40呼称(mm)40トルク(N・m)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする