ステンレストルクヒンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37739016 品番72707
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

指定の位置で扉やフタをストップさせられる蝶番
指詰め防止などに
ワッシャーなどの機構部品もステンレス製で耐食性に優れています
横使いに加えて縦使いも可能です、縦使いの場合は2個以上の並列使用を推奨します
分電盤、配電盤、機械などに
連続作動を行う所には使用しないでください

仕様トルク有効範囲:取り付け面から180度 材質ステンレス 使用温度範囲(℃)0〜40 呼称(mm)48 トルク(N・m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする