ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 門扉固定
ABLOY ロッキングプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
80
注文コード
37739111
品番
72846
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
南京錠の弦とビス穴を隠すプレート
防犯強化、いたずら防止に
材質
亜鉛メッキ/ポリエステル樹脂コーティング硬化鋼
寸法(mm)
80
勝手
右開きドア用
サイズ(mm)
【シャックルホール】18