ABLOY ロッキングプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)80 注文コード37739129 品番72848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

南京錠の弦とビス穴を隠すプレート
防犯強化、いたずら防止に

材質亜鉛メッキ/ポリエステル樹脂コーティング硬化鋼 寸法(mm)80 勝手左開きドア用 サイズ(mm)【シャックルホール】18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする