曜日別特売
SCS0608MP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739161

※代表画像

SCS0608MP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739161
SCS0608MP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739161
SCS0608MP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739161

スリットカラー 2穴付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)6
外径D(Φmm)20
寸法L(mm)8
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
内容量1個注文コード37739161品番SCS0608MP2
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥900
販売価格(税別)
818

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)6内径B(Φmm)6外径D(Φmm)20寸法L(mm)8寸法P.C.D.(mm)13寸法S(Φmm)3.5寸法W(mm)1寸法X(mm)6寸法Y(mm)4材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ種別スリット質量(g)15締付ねじM3×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする