曜日別特売
SCS1210MP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739256

※代表画像

SCS1210MP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739256
SCS1210MP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739256
SCS1210MP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739256
SCS1210MP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739256

スリットカラー 2穴付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)12
外径D(Φmm)30
寸法L(mm)10
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
内容量1個注文コード37739256品番SCS1210MP2
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)11内径B(Φmm)12外径D(Φmm)30寸法L(mm)10寸法P.C.D.(mm)22寸法S(Φmm)5.5寸法W(mm)1.5寸法X(mm)10寸法Y(mm)5材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ種別スリット質量(g)39締付ねじM4×12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする