ハイロジック
ハイロジックの バリアフリー商品
ハイロジックの 手すり
ホワイトブラック 手すり用壁付ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
37739357
品番
97177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
手すり用パーツ、ホワイト・ブラックシリーズ
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする手すり用パーツ
材質
亜鉛ダイカスト+PP
色
ホワイト
取付高(mm)
55
使用ねじ
丸皿足割TP3×20(2本)/ナベ足割TP4×40(4本)
対応径(Φmm)
【手すり棒】35