※代表画像
岩田製作所
スリットカラー 2穴付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
25
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
45
20
25
28
30
35
32
40
45
50
55
60
70
85
寸法L(mm)
12
8
10
12
15
18
22
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
ステンレス(SUS304)
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37739396
品番
SCS2512MP2
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
寸法A(mm)
18
内径B(Φmm)
25
外径D(Φmm)
45
寸法L(mm)
12
寸法P.C.D.(mm)
36
寸法S(Φmm)
5.5
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
17
寸法Y(mm)
7
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
種別
スリット
質量(g)
91
締付ねじ
M5×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード