オフセット手すり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37739400 品番 97277
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

縦付け、横付け兼用タイプの補助手すり
階段まわり、玄関、廊下、トイレなど様々な場所の安全、安心に
コーナーに使うと手首から回るので手すりを握ったまま持ち帰ることなく移動できます(縦付けの場合)
室内専用
手すり棒の長さを調整する場合はノコギリでカットできます

仕様タテ・ヨコ兼用(室内用) 材質(丸棒)天然木/(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト、樹脂 寸法(mm)800 耐荷重(kg)80 丸棒径R(Φmm)35 取付ビスナベ4×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする