室内用マルチ手すり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37739418 品番 97280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

抗菌、防カビ!転倒防止に。室内用手すり
階段まわり、玄関、廊下、トイレ、お風呂など様々な場所の安全、安心に
樹脂製で、お風呂やトイレなどへのご使用に
浴槽内で立ち上がる、浴槽をまたぐ、洗い場を移動する、使い方にあわせて縦向き・横向きで取付位置を選択できます
手すり棒の長さを調整する場合はノコギリでカットできます
下地は必ず十分な強度のあるところに取り付けてください
ユニットバスへの取付は取り付け業者へ必ずご相談ください。

仕様タテ・ヨコ兼用(室内用) 材質(丸棒)AES樹脂/(ブラケット)AES樹脂、PP 寸法(mm)640 耐荷重(kg)80 丸棒径R(Φmm)32 取付ビス4×30(プラグ6×25)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする