※代表画像
岩田製作所
スリットカラー 2穴付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内径B(Φmm)
8
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
25
20
25
28
30
35
32
40
45
50
55
60
70
85
寸法L(mm)
10
8
10
12
15
18
22
材質/処理
ステンレス(SUS304)
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
ステンレス(SUS304)
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37739484
品番
SCS0810SP2
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
寸法A(mm)
9
内径B(Φmm)
8
外径D(Φmm)
25
寸法L(mm)
10
寸法P.C.D.(mm)
18
寸法S(Φmm)
4.5
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
8
寸法Y(mm)
5
材質/処理
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
484-8837
種別
スリット
質量(g)
29
締付ねじ
M4×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード