リーフ棚柱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4本) 注文コード 37739655 品番 98182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

薄くて目立ちにくいシャープなアルミ製棚柱
取り付けビス付ですぐに設置できます
薄型なので、壁と棚板のスキマを小さくすることができます
アルミ製でカットもラクラク!
20ミリ間隔で棚板の調整が可能です
上下に取付高さ調整の長穴付きで、施工時のレベル出しが容易におこなえます
別売り専用パーツの「リーフ棚柱用棚受け」や「リーフ棚柱用エンドキャップ」と組み合わせてご使用ください
クローゼット内の収納などに

材質アルミ 長さ(mm)1820 寸法(mm)1820 ホワイト 安全荷重(kg)棚板1枚当たり50 (棚板 900×600mm以下、棚柱4本・棚受け4個使用時) 付属ビス有無あり(鉄皿タッピング3×35mm)
注意
※棚受(専用品別売)・エンドキャップ(専用品別売)・棚板は付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする