ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 棚柱・棚受
ハイロジックの 棚受
折りたたみ棚受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
37739951
品番
98307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ワンタッチで持ち上げて設置、パタンとスッキリ収納、折りたたみできる棚受けです
棚受けについているボタンを操作して収納できます
追加の作業場所の確保や一時的な荷物置き場などに
材質
鉄
寸法(mm)
250
色
ブラック
耐荷重(kg)
50
付属ビス有無
あり(棚板用トラスタッピング4×20mm(6本)、壁面用トラスタッピング4×30mm(4本))