棚グリップA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37739978 品番 98314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

棚板をはさみこむデザインの棚受け
壁面へはネジで固定します
取付ピッチは455mm以下で取付けてください
棚板抜け止めビスが付属しているので、棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると棚板が簡単に抜け落ちません

材質亜鉛合金+エラストマー AG 耐荷重(kg)15(2個使用時) 適合板厚奥行250mm以下 対応板厚(mm)2〜21 付属ねじ有無あり(皿3.5×40(1本)、ナベ3.5×40(1本)、皿3.5×25(1本)、ナベ3.5×25(1本)、ナベ3×16(1本))

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする