ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 棚柱・棚受
ハイロジックの 棚受
ウッドブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37740039
品番
98333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ロイヤル店舗陳列用什器パーツシリーズ
木棚板専用水平ブラケット
木棚専用
実寸法は呼び名+7mm
仕様
A-32
材質
スチール特殊鋼
色
クローム
呼び
300
爪形状
4つ爪
勝手
右