※代表画像

SCS0610SP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37740044 SCS0610SP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37740044 SCS0610SP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37740044

スリットカラー 3穴付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37740044 品番 SCS0610SP3
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)3.5 内径B(Φmm)6 外径D(Φmm)20 寸法L(mm)10 寸法P.C.D.(mm)13 寸法S(Φmm)3.5 寸法W(mm)1 寸法X(mm)6 寸法Y(mm)4 材質/処理ステンレス(SUS304) 種別スリット 質量(g)19 締付ねじM4×10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする