ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 棚柱・棚受
ハイロジックの 棚柱
チャンネルサポート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
クローム
仕様
ASF-1 シングル
注文コード
37740109
品番
98348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ロイヤル店舗陳列用什器パーツシリーズ
チャンネルサポート
仕様
ASF-1 シングル
材質
スチール異型材
寸法(mm)
【立ち上がり】11
色
クローム
呼び
1500