※代表画像

SCS1212SP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37740132 SCS1212SP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37740132 SCS1212SP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37740132 SCS1212SP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37740132

スリットカラー 3穴付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37740132 品番 SCS1212SP3
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)5 内径B(Φmm)12 外径D(Φmm)30 寸法L(mm)12 寸法P.C.D.(mm)22 寸法S(Φmm)5.5 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)10 寸法Y(mm)5 材質/処理ステンレス(SUS304) 種別スリット 質量(g)46 締付ねじM5×16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする