※代表画像

SCS1415SP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37740175 SCS1415SP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37740175 SCS1415SP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37740175 SCS1415SP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37740175

スリットカラー 3穴付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37740175 品番 SCS1415SP3
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)9 内径B(Φmm)14 外径D(Φmm)40 寸法L(mm)15 寸法P.C.D.(mm)28 寸法S(Φmm)6.6 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)13 寸法Y(mm)8 材質/処理ステンレス(SUS304) 種別スリット 質量(g)111 締付ねじM6×20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする