スイング式法面草刈機KalMax GC-K403

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37740389 品番GC-K403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。
おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。

仕様法面刈角度対応範囲:〜50° 形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸 全長(mm)2242(最伸時)、1755(最短時) 質量(kg)47 全幅(mm)573 全高(mm)520 ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ 刈り幅(mm)400 刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階) エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79 変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.34/0.58)
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※注文後のキャンセル・返品はできません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする