仕様法面刈角度対応範囲:~50°形状フリー刃×4 1軸全長(mm)2310(最伸時)、1815(最短時)質量(kg)54全幅(mm)603全高(mm)556排気量(mL)47.1ハンドル両手ハンドルハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)燃料タンク容量(L)1.2エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、エンジン始動方式:蓄力式リコイル駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)