仕様法面刈角度対応範囲:~50°形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸全長(mm)3290(最伸時)、2720(最短時)質量(kg)61全幅(mm)645全高(mm)556ハンドル両手ハンドルハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)3100、(最短)1850※法面のみ刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面旋回角度(°)(左右)21段階調節180、(上下)10段階調節79変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)