※代表画像

SCS0608MN2 スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37740622 SCS0608MN2 スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37740622 SCS0608MN2 スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37740622

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37740622 品番 SCS0608MN2
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)6 内径B(Φmm)6 外径D(Φmm)20 寸法L(mm)8 寸法P.C.D.(mm)12 寸法W(mm)1 寸法X(mm)6 寸法Y(mm)4 材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ 付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本 種別スリット 質量(g)15 ねじ径M1M3×P0.5 締付ねじM3×10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37740342
2021-05-03
用途:
治具
その他業種

本品を金属の台座に固定して、シャフト加工時の治具として
使用しています。割締めなのでシャフトにキズがつかず
精度が高いので僅かなネジの締め付けで確実に固定できて
重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
37740385
2017-12-19
用途:
回転軸に部品を取り付ける

ネジ穴を使って、予定通り部品をつけることができました。加工済のネジ穴なので、手間も省けるし、精度もいいので、助かりました。継続して使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37740437
2017-04-09
用途:
人力発電機の部品に使いました。
その他業種

コストも安く機械的な問題もないですが、納期がもう少し短縮できたらいいでしょう。

対象商品:
37740351
2014-03-19
用途:
軸と部品の取り付け

期待通りの商品でした。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする