ビズソフトバッグ WG-A3(オレンジ)
丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
ビズソフトバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
37741448
品番
90385060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マチ付タイプで便利!不織布で作った手提げ袋
用途
A3の資料やカタログなどを入れるのに最適です。
材質
PP不織布
色
オレンジ
質量(g)
約58
容量(L)
約13
寸法(幅W×長さL)(cm)
持ち手/約2.5×約55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/45×10×31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750