ECO コンパクトマイバッグ
丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
ECO コンパクトマイバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(30枚)
注文コード
37741841
品番
90319873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
急な荷物でも安心!手のひらサイズのエコバッグ。
用途
コンビニのお買い物時など、ちょっとした量を入れるのに適しています
材質
ポリエステル
色
ベージュ
質量(g)
約24
容量(L)
約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体平置き/25×12×45
寸法(幅W×高さH)(cm)
収納時/3.5×9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750