ECOコンパクトマイバッグ S(バーガンディー)
丸玉工業
ECO コンパクトマイバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1セット(30枚)
1セット(5枚)
1セット(30枚)
1セット(50枚)
色
バーガンディー
ブラック
カーキ
バーガンディー
ベージュ
シュガーピンク
ミント
スカイブルー
ネイビー
イエロー
レッド
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(30枚)
注文コード
37741929
品番
90320040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
急な荷物でも安心!手のひらサイズのエコバッグ。
用途
日常のちょっとしたお買い物に便利。
材質
ポリエステル
色
バーガンディー
質量(g)
約39
容量(L)
約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体平置き/31×12×57
寸法(幅W×高さH)(cm)
収納時(ポーチ)/6×12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750