ライトクーラーバッグ S(アイボリー)
丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
ライトクーラーバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
色
アイボリー
注文コード
37742340
品番
90394070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コスパ最強の保冷・保温バッグ
用途
食品のテイクアウト、手土産など短時間の持ち歩きに最適です。
材質
本体/PP不織布+アルミ蒸着フィルム+PPラミネート、プラホック/ポリプロピレン
色
アイボリー
質量(g)
約42
容量(L)
約4
寸法(幅W×長さL)(cm)
持ち手/約2.5×約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/23×9×28(使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750