曜日別特売
SCS0812CLB3 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742372

※代表画像

SCS0812CLB3 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742372
SCS0812CLB3 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742372
SCS0812CLB3 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742372
SCS0812CLB3 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742372

スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)8材質/処理鉄(S45C)/黒染め注文コード37742372品番SCS0812CLB3
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

寸法A(mm)7内径B(Φmm)8外径D(Φmm)20外径D1(Φmm)11.2寸法L(mm)12寸法L1(mm)4寸法W(mm)1.5寸法X(mm)6.5寸法Y(mm)4材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スリット質量(g)17締付ねじM3×10RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング698ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする