※代表画像
岩田製作所
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
内径B(Φmm)
15
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
注文コード
37742467
品番
SCS1512CLB3
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
内径B・材質/処理
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。
寸法A(mm)
10
内径B(Φmm)
15
外径D(Φmm)
27
外径D1(Φmm)
19.2
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
4
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
10
寸法Y(mm)
5
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
種別
スリット
質量(g)
27
締付ねじ
M3×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6902ZZ
CADデータダウンロード