※代表画像

SCS3017CLB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742573 SCS3017CLB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742573 SCS3017CLB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742573 SCS3017CLB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742573

スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)30 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 注文コード37742573 品番SCS3017CLB2
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内径B・材質/処理など72種類から選べます 他の種類を見る

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

寸法A(mm)20.5 内径B(Φmm)30 外径D(Φmm)50 外径D1(Φmm)40.2 寸法L(mm)17 寸法L1(mm)6 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)19.5 寸法Y(mm)7.5 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スリット 質量(g)131 締付ねじM5×16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング6206ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする