SCS08H09C スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37743596

※代表画像

SCS08H09C スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37743596
SCS08H09C スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37743596
SCS08H09C スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37743596
SCS08H09C スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37743596

スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)25注文コード37743596品番SCS08H09C
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。

寸法A(mm)7.5外径D(Φmm)25寸法L(mm)9寸法W(mm)1.8寸法X(mm)8.25寸法Y(mm)3材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スリット質量(g)28締付ねじM3×10RoHS指令(10物質対応)対応内径ねじM.BM8×P0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする