曜日別特売
SCS12CA10C スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所 37743711

※代表画像

SCS12CA10C スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所 37743711
SCS12CA10C スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所 37743711
SCS12CA10C スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所 37743711
SCS12CA10C スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所 37743711

スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)27注文コード37743711品番SCS12CA10C
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。

寸法A(mm)9.5外径D(Φmm)27寸法L(mm)10寸法P.C.D.(mm)19寸法S(Φmm)3.5寸法W(mm)1.5寸法X(mm)9寸法Y(mm)5材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スリット質量(g)31締付ねじM4×12RoHS指令(10物質対応)対応内径ねじM.BM12×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする