SCS3015CK スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37744165

※代表画像

SCS3015CK スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37744165
SCS3015CK スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37744165
SCS3015CK スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37744165
SCS3015CK スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37744165

スリットカラー キー溝付タイプ

(1件のレビュー)
内径B(Φmm)30
外径D(Φmm)55
寸法L(mm)15
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
内容量1個注文コード37744165品番SCS3015CK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。

内径B(Φmm)30外径D(Φmm)55寸法L(mm)15寸法W(mm)1.5寸法X(mm)20寸法Y(mm)10キー溝幅F(mm)8.5キー溝幅G(mm)33.5材質/処理鉄(S45C)/黒染め質量(g)178締付ねじM6×25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37744235
2020-03-07
用途: 機械の固定

本来のシャフト留め以外の目的にも、内径が選べ自分で削って作る手間が省けるので多用しています。φ48はあまりありません。岩田製作所のものは扱いバリエーションが多く、仕上げ精度ともに良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする