コットンバッグ レジ袋型(ナチュラル)
丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
コットンバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
37744221
品番
90304071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
地球にやさしいコットン素材
用途
買い物に便利なレジ袋型
材質
コットン(約3oz)
色
ナチュラル
質量(g)
約47
容量(L)
約9
寸法(幅W×長さL)(cm)
持ち手/約6.5×約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体平置き/30×11×50
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×高さH)(cm)
折り畳み時/6×10
グリーンマーク
認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750