パルス出力型 pH(ORP) 指示調節計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37744345 品番PE-62
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

大きなバックライト付きLCDは、pH/ORP計測値、制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。
エラー、校正時の伝送出力の電流値設定を任意にできます。
外部入力信号により制御の有無がコントロールできます。
ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御を選択可能。
上下限警報2接点以外に、ゾーン警報を1点装備(無電圧接点出力)。
電源は、AC100〜240Vのフリー電源。
標準で日除けカバーが付属しており、装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当です。

用途
化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理。
各プロセス装置の組み込み。
クリーニング排水のpH計測管理。
実験排水などのpH計測管理。
付属品日除けカバー 質量(kg)約 1 測定範囲pH :-1.00 〜15.00pH(制御は 0〜14pH)、ORP:-1000mV 〜 +1000mV、温度:0 〜100℃ 外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D) 電源(V)AC100 〜240 50/60Hz 保護構造IP54 相当 消費電力約 10VA 表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態 測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃ 測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択 制御【入力】出力 P1/P2/AL が連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 〜240V、外部接点入力 1点(L1) 分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃ 制御出力制御出力:パルスポンプ制御用接点出力 2 点 (半導体リレー接点)、最大パルス数 360spm 接点容量 AC/DC 48V 0.4A、制御動作:P1/P2 は PH(ORP)測定値による上限、下限動作を選択可、ON/OFF 制御・パルス比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 〜14.00)、タイマー…ON 時間(1 〜 999 秒) OFF 時間(1 〜 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力 温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 〜 60(電極により 0 〜 95可) 校正自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正 周囲湿度(%RH)85 以下 通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU) 周囲温度(℃)0〜45 伝送出力DC4 〜20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする