用途pH/ORP計測等の遠隔管理付属品日除けカバー質量(kg)約 1測定範囲pH :0.00 ~14.00pH、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)電源(V)DC24保護構造IP54 相当消費電力(W)約 5表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度センサー 1000Ω(0℃)/500Ω(25℃)/6.8kΩ(25℃)/温度補償なし より選択分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)校正自動校正:JIS 標準液、USA 標準液から選択可能 JIS 標準液:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68 から選択、USA 標準液:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01から選択、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正周囲湿度(%RH)85 以下通信機能RS-485 シリアル通信(ModbusRTU・無手順通信)周囲温度(℃)0~45伝送出力pH/ORP および温度連動 4 ~20mA(最大負荷 500Ω) 入出力絶縁