※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の チップ関連商品
エアロチッパーミニ ボアタイプ AMX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37744370
品番
AMX-6040R-16
参考基準価格(税別)
¥58,280
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
寸法(mm)
DC:40、LF:40、DCSFMS:35、DCB:16、DCCB:14、KWW:8.4、KDP:5.6、CBDP:18
質量(kg)
0.2
部品番号
クランプねじ:TSWー2567H、レンチ:A-08
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
28000
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※切削速度1000m/min以上でご使用の場合は、アーバ、ホルダを含めた状態で、回転機械の釣り合い良さ等級G6.3以内に調整ください。