※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の チップ関連商品
ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37744431
品番
MXF-5032-M16
参考基準価格(税別)
¥49,880
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント穴付き
刃数
5
寸法(mm)
DCX:32、LF:43、DCSFMS:29、MD:M16、C:12、W:22
部品番号
クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08
推奨トルク(N・m)
クランプねじ(TSW-2567H):1.1
適合インサート
WNHU04T310ZER
注意
※本体にインサートは組込んでありません。
※本体にレンチは付属しておりません(別売)。