グリーンミル ディスク式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37744537 品番MLC-1500D
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

園芸用電気式粉砕機。
大容量の枝もディスク式2枚刃で1/8に強力スピード粉砕。
便利な収納ボックスタイプ。

用途剪定した枝木や葉を細かく粉砕し、ゴミとして処理したり、ウッドチップや堆肥の材料として再利用したりできる。 付属品ゴーグル・手袋・押し込み棒 寸法(mm)890×560×445 質量(kg)11.7 容量(L)収納ボックス:50 電圧(V)100 電力(W)1500 電源コード(m)5(本体コード) 周波数50/60Hz 絶縁方式二重絶縁 ブレード特殊鋼両刃カッター 能力(mm)粉砕:〜Φ35(生木の場合。木の種類、状態によって異なる) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])刃:4100 定格時間連続 安全機構モーター燃損防止機構・安全スイッチ(2カ所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする