寸法ファン:361 x 122 x 26.5 mm
最大静圧(mmH2O)ファン:3.54
騒音値(dB)ファン:38.5 A (Max)
風量ファン:190 CFM
色ホワイト
定格電圧ファン:12 VDC
ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing
定格電流(A)ファン:0.6
コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)
消費電力ファン:6W
速度ファン:690〜2500 ± 10% RPM
寿命ファン:>160,000 Hours
RoHS指令(10物質対応)対応
安全電流(A)ファン:0.8
プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB