Deepcool 空冷CPUクーラー AG620 WH ARGB V2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37744878 品番R-AG620-WHAMMN-GJD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー
・オールホワイトデザインモデル
・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載
・ホワイトコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク
・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果
・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上
・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け
・カラー:ホワイト
・製品寸法:129×136×161mm

仕様
●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:127×110×157、129×136×161 質量(g)1330 寸法ファン:120×120×25mm 消費電力(W)LED:6.4、ファン:1.68 定格電圧(V)ファン:12VDC ベアリングファン:流体ベアリング 定格電流(A)ファン:0.14 コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB)ファン:≦29.4(A) 風量ファン:67.88CFM 回転数ファン:300〜1950RPM±10% LEDアドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 数量(個)ファン:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする