曜日別特売
WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896

WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896
WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896
WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896
WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896
WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896
WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896
WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896
WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896
WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896
WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896
WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896
WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896
WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896
WJN-812LS IVORY 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 37744896

物干し竿 室内 伸縮式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アイボリー(無地)
内容量1個注文コード37744896品番WJN-812LS IVORY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

インテリアに馴染む物干し竿
ギラギラせずお部屋の色合いに合う無地のアイボリー
壁紙用のシートを使用したきれいなホワイト木目柄
レバーロックのオン/オフで幅138-240cmで伸縮可能

用途伸縮 ストッパー付き 室内干し 部屋干し 白 木目調 洗濯物 物干し シンプル材質スチール、ポリプロピレン/アイボリー:エポキシ樹脂粉体塗装/ホワイト木目調:ポリ塩化ビニルシート質量(kg)1アイボリー(無地)直径(Φcm)【先端キャップ部】3.3耐荷重(kg)15(均等荷重)パイプ径(Φmm)(大)28/(小)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)138-240×4×4.5
注意
※ホスクリーンやナスタの竿受けなどでお使いいただけます。耐荷重や受けの直径などはお手元の竿受けを事前にご確認ください。
※外干し用ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする